Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L293D PMIC - Motortreiber, Steuerungen Halbbrücke (4) Parallel PowerDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1039H-940910899879
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L293D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Analoge Treiber ICs
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller.

Typ: L293D
Gehäuse: PowerDIP-16
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: PMIC - Motortreiber, Steuerungen
Funktionen: Treiber - Vollständig integriert + Kontroll- und Leistungsstufe
Ausgangskonfiguration: Halbbrücke (4)
Konnektivität: Parallel
Anwendungen: Mehrzweckanwendungen
Technologie (PMIC): Leistungs-Darlington
Stromausgang: 600 mA
Motortyp - Schrittmotor: Bipolar
Motortyp - AC/DC: DC mit Bürsten
Last-Spannung (min.): 4.5 V
Last-Spannung (max.): 36 V
Versorgungsspannung min.: 4.5 V
Versorgungsspannung max.: 36 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: PMIC - Motortreiber, Steuerungen
Hersteller-Nr.: L293D
EAN: - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor controller ic, STMicroelectronics, L293D, 714-0622, ic, Integrated circuit, A0-61STMicroelectronics, PMIC, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,96*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,96*
€ 17,802
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,66*
€ 17,445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,886
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,87*
€ 16,505
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,47*
€ 14,839
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,22*
€ 13,352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.