|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910596565 Herst.-Nr.: 46271 EAN/GTIN: 4012160462716 |
| |
|
|  |  |
 | Anno History Collection (Code in a Box) PC USK: 6 Erlebe das packende Städtebau-Gameplay von Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 und Anno 1404! Die Anno History Collection bietet vier gefeierte Städtebau-Klassiker und ihre Erweiterungen, vollständig optimiert für moderne Betriebssysteme, um dir den maximalen Spielspaß zu ermöglichen. ANNO 1602 Der Ursprung der ANNO-Reihe: Du erschaffst in ANNO 1602 eine ganz neue Welt,deine Welt. In ANNO 1602 ist strategisches Können, kaufmännisches Talent und diplomatisches Geschick gefragt. Es gibt Länder zu entdecken, zu besiedeln und Handel zu treiben. Spieler, die die Herausforderungen meistern beweisen wahren Pioniergeist. Enthalten ist außerdem die Erweiterung ANNO 1602 Inseln, Abenteuer. ANNO 1503 Du erhebst deinen Anspruch auf die Welt in einer epischen Strategie-Aufbau-Simulation voller Entdeckungen. Der PC-Titel ANNO 1503 verbindet die Spannung der Echtzeitstrategie mit der Spieltiefe einer Aufbausimulation. Das Ziel des Spiels besteht darin, Kolonien zu gründen sowie nach Reichtum und Macht zu streben. Dabei wird an Land und auf dem Meer gekämpft, um sich zu verteidigen oder die Vormachtstellung auszubauen. Zusätzlich bietet die Erweiterung ANNO 1503 Schätze, Monster & Piraten Einzelspieler-Szenarien in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und vieles mehr. ANNO 1701 Du bringst es zu reichen Händlern, meisterhaften Bauherren oder erfahrenen Strategen - die offene Struktur von ANNO 1701 wird dich reich belohnen. ANNO 1701 bietet eine gelungene Kombination aus Strategie, Handel, Erforschung, Diplomatie und Gefecht. So sorgen Geheimdiplomatie mit Spezialaktionen wie Sabotage, Spionage oder Demagogie für Vorteile so bspw. beim Vorstoß der eigenen Truppen zu Land oder zu Wasser. In der Erweiterung ANNO 1701 Der Fluch des Drachen must du elf Kampagnenmissionen bestehen und lernst vier Charaktere kennen. ANNO 1404 Du erbaust gigantische Metropolen und erschaffst ein idealisiertes, historisches Reich im Orient. In ANNO 1404 kannst du die Kultur und Technologien des Orients kennen lernen. Du erschaffst einzigartige Küsten mit dem Hafenbausystem, sowie beeindruckende Monumente. Dabei lassen sich die Städte Alleen, Stadtmauern und Burgen verschönern. Mit der Erweiterung ANNO 1404 Venedig erhältst du Gegenstände, 300 zusätzliche Quests und weitere Inhalte. Features: Dank einer Auflösung von bis zu 4k sehen deine Städte brillanter aus denn je. Aktualisierte und erweiterte Mehrspieler-Funktionalität - erstmalig auch für Anno 1503. Genieße dank vollständiger Spielstand-Kompatibilität alle Verbesserungen, ohne ein neues Spiel beginnen zu müssen. Nutze Verbesserungen wie den randlosen Fenstermodus oder die Multiscreen-Unterstützung. Diese Anno History Collection enthält außerdem Bonusinhalte, u.a. einen Soundtrack, einen Bildschirmhintergrund sowie ein Firmenlogo für Anno 1800. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,94* | € 17,46* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,04* | € 17,47* |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 17,79* | € 24,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,68* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|