Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-BL06T-4POE-2ST Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s PoE-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283381
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     C602791
EAN/GTIN:
     4050118312232
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Weidmüller IE-SW-BL06T-4POE-2ST Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s PoE-Funktion

Die Value Line von Weidmüller besteht aus unmanaged und managed Switches in einem hochwertigen IP30 geschütztem Metallgehäuse. Die Geräte sind mit Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Managed Switches der Value Line unterstützen eine Vielzahl von hilfreichen Management Funktionen, wie schnelle Ringredundanz, Port-basiertes VLAN, QoS, RMON, Bandbreitenmanagement, Port Spiegelung und Fehlermeldung per E-Mail oder Relais. Die Ringredundanz kann einfach über die web-basierte Management Schnittstelle oder mit einem DIP-Schalter auf der Oberseite des Switches eingerichtet werden.
Unmanaged Plug & Play Switches in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30)
Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL

Kategorie: Industrial Ethernet Switch
Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 4 x
IEEE 802.3af PoE: 4
PoE-at Ports: 4
Router-Besonderheiten: PoE-Funktion
Stromversorgung: über Blockklemme
Gewicht: 375 g
Breite: 50 mm
Höhe: 115 mm
Länge (Tiefe): 70 mm
Typ: IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Schutzart: IP30
Max. Umgebungstemperatur: +75 °C
Grundfunktionalität: Unmanaged Switch
Porttyp: 4x RJ45 PoE+, 2x ST-Multimode
Betriebsspannung: 48 V/DC
Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Stromaufnahme: 2.6 A
Ethernet Ports: 4
Hersteller-Nr.: 1504240000
EAN: 4050118312232
Gehäusebasismaterial: Aluminium

Weitere Suchbegriffe: industrie-switch weidmüller, Weidmüller, 1504240000, IE-SW-BL06T-4POE-2ST, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler, Netzwerkverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 834,23*
€ 914,96*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 966,55*
€ 1.056,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,03*
€ 1.256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,16*
€ 1.254,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,55*
€ 1.228,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,23*
€ 1.199,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,55*
€ 1.150,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telegärtner
100023037
ab € 6,88*
Sonstiges
LogiLink
MP0002
ab € 0,0684*
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,34*
Sonstiges
Renkforce
RF-4149846
ab € 4,87*
Sonstiges
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,31*
Sonstiges
TRU Components
1610346
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.