Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Loctite® 401 Sekundenkleber 195904 3g/je Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910282980
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     C58027
EAN/GTIN:
     4100630295930
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Loctite Sekundenkleber
3er Pack Loctite® 401 Sekundenkleber 195904 3g/je Pack

Mittlere Viskosität

Ideal für die Montage kleiner, passgenauer Teile mit gleichen oder ungleichen Materialpaarungen. Ausgezeichnet zum Fixieren von Klebungen.

Saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen · Hohe Festigkeit.

Geeignet für: Kunststoff, Gummi, Metall, Papier, Holz, Leder, poröse Materialen
Viskosität: 110 mPas
Verarbeitungszeit: Handfest in 3 - 30 s, Endfest nach 12 h
Typ: 401
Temperaturbeständigkeit: -50 bis + 80 °C
Inhalt: 3 g
Herstellerfarbe: Transparent
Produkt-Art: Sekundenkleber
Kategorie: Sekundenkleber
Gefahrstoff, GHS-Kennzeichen 3: GHS07: Achtung
Farbe: transparent
Signalwort: Achtung
Material-Eignung: Kunststoff + Gummi + Metall + Papier + Holz + Leder
Hersteller-Nr.: 195904
EAN: 4100630295930

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,009 Kilogramm (ab € 2.651,11112* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.