Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel 120mm 8mm 513704 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910278097
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     C466181
EAN/GTIN:
     4048962128215
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Fischer Nageldübel 120mm 8mm 513704 100St.

Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Polyamiddübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Nageldübel
Länge (Tiefe): 120 mm
Kategorie: Nageldübel
Hersteller-Nr.: 513704
EAN: 4048962128215
Effektive Verankerungstiefe: 40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 135 mm
Max. Dicke des Anbauteils: 80 mm

Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer einschlagdübel, nageldübel, 4048962128215, Fischer, 513704
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 16,43*
€ 22,16*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,46*
€ 23,20*
8 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,48*
€ 23,29*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 28,63*
Lager 1039
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,09*
€ 52,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,23*
€ 56,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.