Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Schlitz-Schraubendreher 00820 Klingenbreite: 2.5mm Klingenlänge: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273277
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     C34415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Wiha VDE Schlitz-Schraubendreher 00820 Klingenbreite: 2.5mm Klingenlänge: 75mm

Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: VDE
Klingenbreite: 2.5 mm
Klingendicke: 0.4 mm
Klingenlänge: 75 mm
Griff-Ø: 23 mm
Grifflänge: 104 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet + brüniert
DIN-Norm: DIN 7437 + DIN 5264 + DIN ISO 2380 + DIN EN 60900
Abtrieb: Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Griff-Abmessungen: (L x Ø) 104 x 23 mm
Normen: DIN 7437/DIN 5264/DIN ISO 2380/IEC 60900:2004
EN Norm: EN 60900
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Material (Details): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
Länge (Tiefe): 179 mm
Ausführung: VDE-Ausführung
Hersteller-Nr.: 00820
EAN: 4010995008208

Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher wiha, schlitz vde schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, 4010995008208, Wiha, 00820, 158-5827, Elektriker-Schraubendreher, Elektriker-Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.