Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall Dekomolton B1 Bühnenvorhang (B x H) 3m x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adam
Adam
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265588
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     0151X35
EAN/GTIN:
     4049521211225
Suchbegriffe:
Bühnenvorhang
Bastelstoff
Dekostoff
Stoffe zur Dekoration
Adam Hall Dekomolton B1 Bühnenvorhang (B x H) 3m x 5m

MADE in GERMANY!Dekomolton, flammhemmend imprägniert, 160-g-Qualität, als Vorhang, Backdrop oder für Dekozwecke. Der Stoff ist einseitig im 25-Zentimeter-Abstand geöst und mit einem zusätzlichen Gurtband hinterlegt, so dass er sich sowohl straff gespannt als auch mit lockerem Faltenwurf schnell und sicher anbringen lässt. Zum Einsatz kommen rostfrei beschichtete, brünierte Ösen mit 15 Millimeter Lochdurchmesser. Die Außenkanten sind gesäumt, die Unterkante ungesäumt, damit der Stoff schnell und einfach in der benötigten Länge selbst konfektioniert werden kann.

Farbe: schwarz
Breite: 3 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Bühnenvorhang
Produkt-Art: Bühnenvorhang
Höhe: 5 m
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 0151X35
EAN: 4049521211225
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: stoffe zur dekoration, Adam Hall, 0151X35, Dekomolton B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.