Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 40346 Farbspray GRAU matt RAL 7038 400ml Grau 1 St. (B x H) 6.5cm x 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH
MFH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264926
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     C047931
EAN/GTIN:
     4044633157713
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
MFH 40346 Farbspray GRAU matt RAL 7038 400ml Grau 1 St. (B x H) 6.5cm x 20cm

Nitrocombinationsharz-Lack für Metall, Holz, Stein, Glas, Styropor und Kunststoff. RAL7038. Enthält: Aceton-Butylacetat.

Staubtrocken nach ca. 20 Minuten · Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden.

Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: 1 St.
Füllmenge: 400 ml
Farbe: grau
Gewicht: 430 g
Höhe: 20 cm
Signalwort: Gefahr
Breite: 6.5 cm
Hersteller-Nr.: 40346
EAN: 4044633157713

Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, acryl lackspray, 4044633157713, MFH, 40346, Lack, Spraydose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 45,025* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.