Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28560 5 Holz-Spiralbohrer 3 mm Gesamtlänge 61 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262737
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28560 5
EAN/GTIN:
     4010159285605
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer 3mm
Heller 28560 5 Holz-Spiralbohrer 3 mm Gesamtlänge 61 mm Zylinderschaft 1 St.

Hohe Lebensdauer dank HSS-Stahlqualität · Hohe Geschwindigkeit und gute Spanabfuhr aufgrund großvolumigem Wendeldesign · Saubere und ausrissfreie Löcher durch Präzisions-Spezialschliff · Mit wenig Druck arbeiten · Für alle Arten von Holzmaterialien von Weichholz bis zu den härtesten Hölzern.

Kategorie: Holz-Spiralbohrer
Bohrloch-Ø: 3 mm
Material: HSS
Material-Eignung: Holz
Aufnahme: Zylinderschaft
Arbeitslänge: 33 mm
Gesamtlänge: 61 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Holz-Spiralbohrer
Hersteller-Nr.: 285605
EAN: 4010159285605

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, 4010159285605, Heller, 28560 5, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 5,41*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,35*
€ 5,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,93*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 9,30*
€ 3,50*
ab € 20,18*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.