Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m 3M S5066T6 S5066T6 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252513
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S5066T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
5m 3M S5066T6 S5066T6 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66m x 50mm

Bedingt UV-beständig;Stark klebend;leicht abzurollen;Lösungsmittelfreier Klebstoff ;Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen;Für Anwendungen im Aussenbereich geeignet

3M™ Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.

Kategorie: Verpackungsklebeband
Breite: 50 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Klebertyp: Acryl
Trägermaterial: Polypropylenfolie
Typ: S5066T6
Inhalt: 1 St.
Farbe: transparent
Produkt-Art: Verpackungsklebeband
Material (Details): Acrylic
Länge (Tiefe): 66 m
Hersteller-Nr.: S5066T6
EAN: - - - - - -

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,93834*
€ 3,09334*
2 Tage
18
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 2,72834*
€ 4,02834*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 27,90*
Lager 1039
28
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,43*
€ 35,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
1 Stück enthält 330 Meter (ab € 0,08313* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.