Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack WD40 Multifunktionsprodukt Classic 150ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245145
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     A789402
EAN/GTIN:
     5032227490352
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
3er Pack WD40 Multifunktionsprodukt Classic 150ml

WD-40 Multifunktionsprodukt mit der 5-fach-Wirkformel
Reinigt und schützt
Beseitigt Quietschen
Lockert verrostete Teile und festsitzende Mechanik
Schützt vor Korrosion
Verdrängt Feuchtigkeit

WD-40 Multifunktionsprodukt ist silikon-, harz- und PTFE-frei. Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Zudem hinterlässt WD-40 einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert.

Rostlöser (unterwandert und löst) · Schmiermittel (sorgt für Leichtgängigkeit) · Kontaktspray (verdrängt Feuchtigkeit) · Reiniger (löst ohne anzugreifen) · Korrosionsschutz (dank Schutzfilm) · Silikon-, PTFE- und harzfrei.

Inhalt: 150 ml
Füllmenge: 150 ml
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Multifunktionsprodukt
Kategorie: Multifunktionsprodukt
Hersteller-Nr.: 49035
EAN: 5032227490352

Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Multispray, multifunktionsspray wd40, korrosionsschutzöl, 5032227490352, WD40, 49035, WD-40, wd 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,45 Liter (ab € 34,24445* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.