Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio TBE1018 Bluetooth® Sport In Ear Kopfhörer In Ear Wasserbeständig, Ohrbügel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245143
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90052
EAN/GTIN:
     4260416830837
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Headset Ohrhaken
Kopfhörer
Tie Studio TBE1018 Bluetooth® Sport In Ear Kopfhörer In Ear Wasserbeständig, Ohrbügel Schwarz

Stereo Bluetooth Ohrhörer
wasserfest nach IPX7 Standart
ideal für Outdoor und Sport Aktivitäten
Bluetooth 5.0

Wasserfeste Ohrhörer mit Powerbank
TIE Audio präsentiert mit dem TBE1018 wasserfeste Bluetooth Ohrhörer in robuster und gut sitzender Ausführung. Ideal für Sport- und Outdooraktivitäten bietet das leichte TIE Audio Headset, dank Bluetooth 5.0 und aktuellem Chipsatz eine perfekte Klangqualität. Die mitgelieferte Powerbank lädt die TBE1018 Ohrhörer bis zu 4 Mal. Die TIE Audio In-Earphones TBE1018 verfügen über eine im Hörer integrierte Taste, mit der Sie problemlos während der Wiedergabe Lieder vor- und zurückstellen bzw. die Lautstärke bequem anpassen können.Dank integriertem Mikrofon lassen sich auch Telefongespräche führen. Die In-Ears bestehen aus schweissfestem und wasserabweisendem Material kommen mit auswechselbaren Ohrstöpseln (für verschiedene Ohrgrößen). Im Lieferumfang ist zudem ein Ladekabel (USB auf Mini USB) und ein Benutzerhandbuch enthalten.

Hohe Klangqualität · 10 Meter Distanz zur Quelle möglich · Hoher Tragekomfort dank auswechselbarer Haltebügel · Kompatibel zu den meisten gängigen Bluetooth Smartphones und Tablets · Kompatibel zu iOs und Android · Bis zu 10 Stunden Telefonieren oder Musik hören · Multifunktionstaste für Gesprächannahme, Lautstärke, Titel vor/zurück · integriertes Mikrofon.

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Gewicht: 7.5 g
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: Sport
Kopfhörer-Besonderheiten: Wasserbeständig + Ohrbügel
Gerätesteuerung: Android + Apple
Übertragungsart: Bluetooth®
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) + USB (Kabel enthalten)
Akku-Laufzeit (max.): 4.5 h
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Cloud-Anbindung: nicht cloud-fähig
Basisstation: Nicht Erforderlich
Hersteller-Nr.: 19-90052
EAN: 4260416830837

Lieferumfang:

4 Ohrbügel + 4 Ohrpolster + Ladeschale + USB Anschlusskabel.

Weitere Suchbegriffe: In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, bluetooth kopfhörer im ohr, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer bluetooth, 4260416830837, Tie Studio, 19-90052, TBE1018
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,92*
€ 66,14*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 48,51*
€ 66,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.