Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschrauben M10 240mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238619
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A719901
EAN/GTIN:
     4009155711539
Suchbegriffe:
SWG
SWG Flachrundkopfschrauben M10 240mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 25St.

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Gewinde-Maß: M10
Kategorie: Flachrundkopfschrauben
Material-Eigenschaft: verzinkt
Material: Stahl
Länge (Tiefe): 240 mm
Antrieb: Außensechskant
Inhalt: 25 St.
Produkt-Art: Flachrundkopfschrauben
DIN-Norm: DIN 603
EAN: 4009155711539

Lieferumfang:

25 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 10 X 240

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,27*
€ 54,18*
Lager 1039
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,97*
€ 82,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,79*
€ 98,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,75*
€ 92,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,32*
€ 88,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,5588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.