Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075304178 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 5.5W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 112mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233959
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075304178
EAN/GTIN:
     4058075304178
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075304178 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 5.5W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 112mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 5,50 W, Matt, LED STAR CLASSIC A

LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtfarben-Bereich: 4000 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Inhalt: 1 St.
Farbkennung: 840
Leistung (Details): 5.5 W
Bauform: Glühlampenform
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: LED
Länge (Tiefe): 112 mm
Ersatz für: 40 W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075304178
EAN: 4058075304178
Hersteller: OSRAM
Modell: 4058075304178 (LED STAR CLASSIC A 40 5.5 W/4000K E27)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,73*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 7,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.