Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075449893 LED EEK E (A - G) G9 Kolbenform 4.2W = 40W Warmweiß (Ø x L) 20mm x 52mm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233741
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075449893
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G4
OSRAM 4058075449893 LED EEK E (A - G) G9 Kolbenform 4.2W = 40W Warmweiß (Ø x L) 20mm x 52mm 2St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel G9, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 3,80 W, LED PIN G9

LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel G9. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Anwendungsgebiete: Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Shops, Hotels und Gastronomie. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: G9
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Inhalt: 2 St.
Bauform: Kolbenform
Länge (Tiefe): 52 mm
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Gewicht: 9 g
Farbkennung: 827
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: LED
Leistung (Details): 4.2 W
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: 4058075449893
EAN: 4058075449893
Hersteller: OSRAM
Modell: 4058075449893 (PIN 40 3.8 W/2700K G9)

Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led g9 2700k, led g9 warmweiß, led g9, 4058075449893, OSRAM, PIN 40 3.8 W/2700K G9, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,68*
€ 23,06*
Lager 1039
34
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,69*
€ 23,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.