Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS Mikroschalter 250 V/AC 5A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233470
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9122124
EAN/GTIN:
     4064161091075
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
5er Pack TRU COMPONENTS Mikroschalter 250 V/AC 5A 1 x Ein/(Ein) tastend

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Betätigungsart: Rollenhebel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 120 °C
Breite: 19.8 mm
Höhe: 9.5 mm
Inhalt: 1 St.
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Typ: TC-9122124
Temperaturbereich: -40 - 120 °C
Länge (Tiefe): 6.4 mm
Produkt-Art: Mikroschalter
Hersteller-Nr.: TC-9122124
EAN: 4064161091075

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, TRU COMPONENTS, TC-9122124, Minischalter, Minitaster, Mini-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,09*
2 Tage
1129
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 21,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.