Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4452324 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223950
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4452324
EAN/GTIN:
     4064161017358
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Sygonix SY-4452324 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

Echtzeit-Videoaufzeichnung, Videowiedergabe über die App
Download, Screenshot über die App
Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone,bei Bewegung
Drahtloser Betrieb mit integriertem Li-Ionen-Akku
Magnetische Halterung mit einstellbaren Winkel für die Montage

Die Sygonix SY-VS-400 Überwachungskamera verbindet sich mithilfe einer einfachen App mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet. Sie können Echtzeit-Videoaufzeichnungen, -Videowiedergabe und -Screenshots in der App nutzen. Die App schickt Ihnen Pushbenachrichtigungen, wenn der PIR-Bewegungssensor ausgelöst wird. Dank 8 IR-LEDs bietet die Kamera sogar nachts ein klares Bild. Mithilfe der mitgelieferten magnetischen Halterung lässt sich das Gerät völlig mühelos anbringen. Es ist ganz einfach, die Kamera einzurichten und den Videoaufnahmewinkel einzustellen.
Die Kamera wird über den integrierten Akku oder über das mitgelieferte USB-Kabel mit Strom versorgt.

110 ° horizontaler Bildwinkel
2-Wege-Audio mit Mikrofon
Nachtsicht bis zu 5 Meter
Bewegungserfassung durch PIR-Sensor bis zu 7 Meter
Full-Duplex-Audio
Eingangsleistung: 5 V, 2 A
Akku-Kapazität: 5.400 mAh Li-Ionen-Akku
Stand-by-Zeit: 8 Monate
Kompatibel mit iOS, Android
App: Smart Life - Smart Living

Gewicht: 236 g
Kategorie: Überwachungskamera
Länge (Tiefe): 80 mm
Höhe: 67 mm
Kamera-Typ: Kompakt-Kamera
Breite: 53 mm
Brennweite: 2.8 mm
Max. Blickwinkel hor.: 110 °
App-fähig: Ja
Übertragungsart: WLAN
WLAN Standard: IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
IR-Reichweite (max.): 5 m
Einsatzort: Innenbereich + Außenbereich
Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB)
Cloud-Anbindung: Tuya
Produkt-Art: Überwachungskamera
Herstellerfarbe: Weiß
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Schutzart: IP65
Signal-Standard: IP
Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation + mit Batterie/Akku-Betrieb + mit IR-LEDs + mit Mikrofon + Aufnahme auf Speicherkarte + mit Lautsprecher + mit Bewegungsmelder
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: SY-4452324
EAN: 4064161017358
Hersteller: Sygonix
Modell: SY-4452324

Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, sygonix überwachungskamera, smarthome kamera, überwachungskamera indoor, Sygonix, SY-4452324, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera, ipwlankamera, Netzwerkkamera, ip überwachen, ipüberwachung, ipüberwachungskamera, netzwerkkamera, netzwerküberwachungskamera, Internetkamera, WLAN-Kamera, LAN-Kamera, Video-kamera, IP-Kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 90,78*
€ 4,00*
ab € 71,49*
€ 93,99*
€ 3,50*
ab € 81,49*
€ 104,08*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 164,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intenso
3423491
ab € 12,90*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.