Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik "Cu-Rofix® 3-Spezial" Fittingslötpaste Inhalt 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felder
Felder
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223107
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     229760501
EAN/GTIN:
     4005796220157
Suchbegriffe:
Lötpaste
Weichlötmetallmasse
Weichlötpaste
weichlötpaste felder
Felder Löttechnik "Cu-Rofix® 3-Spezial" Fittingslötpaste Inhalt 100g

Gemäß DVGW zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation zugelassen

Gebrauchsfertige Weichlötmetallpaste zum Vorverzinnen und Weichlöten in der Kupferrohrinstallation in Verbindung mit unserem Fittingslot "Cu-Rotin®3".Auf Basis von Zinkchlorid und Ammoniumchlorid in organischer Zubereitung, ausgezeichnet mit RAL-Gütezeichen. DVGW-Prüfzeichen: DV-0101 AT 2247 (FI058).

Inhalt: 100 g
Kategorie: Fittingslötpaste
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Fittingslötpaste
Hersteller-Nr.: 229760501
EAN: 4005796220157
Flux: 3214 (ISO 9454-1:2016)
Lotpulver: Sn97Cu3 (ISO 9453:2014)
Metallpulveranteil: > 60%
Schmelzbereich: 227-310°C


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lötpaste, lötpaste 100 gr, 4005796220157, Felder Löttechnik, 229760501, "Cu-Rofix® 3-Spezial", Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 40,30*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 29,91*
€ 40,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 299,10* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.