| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910223077 Herst.-Nr.: 51760510 EAN/GTIN: 4005796520257 |
| |
|
| | |
| Felder Löttechnik ISO-Core "Ultra Clear" SAC305 Lötzinn Spule Sn96,5Ag3Cu0,5 0.100kg 0.5mm 100 % halogenfrei Kolophoniumfrei Hohe Benetzungsgeschwindigkeit Keine Flussmittelspritzer Glasklare Flussmittelrückstände Hochwertiger bleifreier Lötdraht für Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik, Elektromechanik und Elektronik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Eine optimale Benetzung sowie normübertreffende Ausbreitungswerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten. Die neue Flussmittelrezeptur "Ultra-Clear" ist auf Basis synthetischer Harze (frei von Kolophonium) aufgebaut und wurde auf die neuen Bedürfnisse der bleifreien Löttechnik perfekt abgestimmt: · Hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung auf allen, in der Elektronik gängigen Oberflächen · Keine (schmerzhaften) Flussmittelspritzer auf der Baugruppe, Anlagenteilen oder den Händen der Anwender(innen) · Glasklare Flussmittelrückstände zur Optimierung des optischen Eindruckes · Geringste Ausgasung und neutraler Geruch vermindert die Arbeitsplatzbelastung · Leicht entfernbare Rückstände an Lötspitzen, diese lassen sich mit konventionellen Mitteln (FELDER Tinner, Lötschwamm, Metallwolle) entfernen · 100M?-Test bestanden- auch in der Baugruppenfertigung einsetzbar · Die Standzeit der Lötkolbenspitzen verlängert sich merklich Gewicht: 0.100 kg Kategorie: Lötzinn Legierung: Sn96,5Ag3Cu0,5 Ausführung: Spule Produkt-Art: Lötzinn Draht-Durchmesser: 0.5 mm Hersteller-Nr.: 51760510 EAN: 4005796520257 Lot: Sn96,5Ag3Cu0,5 (ISO 9453:2014) Flux: REL0 (EN 61190-1-1/ J-STD-004), 1231 (ISO 9454-1:2016) Flussmittelgehalt: 2,2 % SIR (IPC-TM-650, 2.6.3.3) : >100 M?
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,73* | € 24,62* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,25* | € 24,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,55* | € 26,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,54* | € 46,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 355,40* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|