Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite® 406 Sekundenkleber 40620 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite®
Loctite®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910221985
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     A57462
EAN/GTIN:
     4100630406206
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Loctite Sekundenkleber
Loctite® 406 Sekundenkleber 40620 20g

LOCTITE® 406 wird zum Kleben von Kunststoffen und Elastomeren eingesetzt, wenn sehr schnelles Fixieren gefordert wird.

Schnelle Aushärtung · Gute Adhäsion an Kunststoff und Gummi · Gut geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer LOCTITE® 770 oder LOCTITE® 7239.

Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Metalle
Viskosität: 20 mPas
Verarbeitungszeit: Handfest in 2 - 10 Sekunden
Typ: 406
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C
Inhalt: 20 g
Herstellerfarbe: Transparent
Material-Eignung: Kunststoff + Gummi + Metall
Gefahrstoff, GHS-Kennzeichen 3: GHS07: Achtung
Kategorie: Sekundenkleber
Farbe: transparent
Produkt-Art: Sekundenkleber
Signalwort: Achtung
Hersteller-Nr.: 40620
EAN: 4100630406206

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 2.062,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.