Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 72476 Frässtift Hartmetall Kegel Länge 78mm Schaftdurchmesser 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218510
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     A535931
EAN/GTIN:
     4026558724768
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Exact 72476 Frässtift Hartmetall Kegel Länge 78mm Schaftdurchmesser 6mm

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und
Flächenbearbeitung. Verzahnung: Kreuzverzahnung.

Inhalt: 1 St.
Material: Hartmetall
Kategorie: Frässtift
Bauform: Kegel
Schaft-Ø: 6 mm
Typ: KEL
Produkt-Art: Frässtift
Länge (Tiefe): 78 mm
Hersteller-Nr.: 72476
EAN: 4026558724768
DIN 8033 L
Rundkegel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.