Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 72475 Frässtift Hartmetall Kegel Länge 77mm Schaftdurchmesser 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218506
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     A535911
EAN/GTIN:
     4026558724751
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Exact 72475 Frässtift Hartmetall Kegel Länge 77mm Schaftdurchmesser 6mm

Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, zur Schweißnaht- und
Flächenbearbeitung. Verzahnung: Kreuzverzahnung.

Material: Hartmetall
Typ: KEL
Kategorie: Frässtift
Bauform: Kegel
Schaft-Ø: 6 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Frässtift
Länge (Tiefe): 77 mm
Hersteller-Nr.: 72475
EAN: 4026558724751
DIN 8033 L
Rundkegel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.