Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Drehzahlsensor GS101201 GS101201 Stecker Delphi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZF
ZF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910213203
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     GS101201
EAN/GTIN:
     4064161261744
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
drehzahlsensor
ZF Drehzahlsensor GS101201 GS101201 Stecker Delphi

Drehzahlsensor im Kunststoffgehäuse für Temperaturen bis 140 °C. Gekapseltes Gehäuse gemäß IEC60529 IP67. Resistent gegen Kraftstoffe, Lösungsmittel und Schmierstoffen wie sie in Getrieben, im Motorraum, bei Bremsen oder im Fahrwerk auftreten. Einfach justierbare Steckerausrichtung. ESD geschützt bis 15 kV (Kontaktentladung). Auch für extrem langsame Bewegungen einsetzbar.
Anwendung: Getriebedrehzahlen, Raddrehzahlen, Motordrehzahlen, ABS-Bremssysteme.

Kategorie: Drehzahlsensor
Typ: GS101201
Betriebsspannung min.: 5 V/DC
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 5 - 24 V/DC
Betriebsstrom: 6 mA
Ausgangssignal (max.): 400 mV
Anschluss: Stecker Delphi
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +140 °C
Temperaturbereich: -40 - +140 °C
Betriebsstrom: max. 6 mA
Produkt-Art: Drehzahlsensor
Ausgangsspannung: max. 400 mV
Hersteller-Nr.: GS101201
EAN: - - - - - -
Ausführung: Open Collector Ausgang

Weitere Suchbegriffe: ZF, GS101201, 2509155935, neigungssensor, positionssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,14*
€ 45,35*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 45,36*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 49,02*
€ 64,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,334
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.