Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Kfz-Kippschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910213045
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     A486951
EAN/GTIN:
     4007928283269
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Nebelschlußleuchtenschalter KFZ
Schalter Nebelschlußleuchte KFZ
HP Autozubehör Kfz-Kippschalter 1St.

Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw.
mit Kontroll-Leuchte und Unterbau-Halter. Ausschnitt 35x12 mm

Kategorie: Kfz-Kippschalter
Leuchtfarbe: Grün
Breite: 12 mm
Spannung: 12 V
Produkt-Art: Kfz-Kippschalter
Länge (Tiefe): 35 mm
Typ: 28326
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 28326
Hersteller-Nr.: 28326
EAN: 4007928283269

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 4007928283269, HP Autozubehör, 28326, Wippschalter, Wippschalter beleuchtet, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,47*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,49*
Lager 1039
71
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.