Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 50223155 Kabelbinder 186mm 4.8mm Schwarz UV-stabilisiert, mit Metallzunge 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208696
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     50223155
EAN/GTIN:
     4009146070140
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
SWG 50223155 Kabelbinder 186mm 4.8mm Schwarz UV-stabilisiert, mit Metallzunge 100St.

Formbeständig
Selbstverlöschend
Hochgestellte Binderspitze

Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen,
Schläuchen etc.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 186 mm
Kabelbinder-Breite: 4.8 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert + mit Metallzunge
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: PA 6.6
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Kabelbinder
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: 50223155
Typ: 50223155
Hersteller-Nr.: 50223155
EAN: 4009146070140

Lieferumfang:

Polybeutel

Weitere Suchbegriffe: 4009146070140, SWG, 50223155, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
98
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 32,84*
Lager 1039
98
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,42*
€ 63,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.