Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9857015075 Gewebeklebeband Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208661
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9857015075
EAN/GTIN:
     4009146446693
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
SWG 9857015075 Gewebeklebeband Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.

Silber
(L x B) 50 m x 50 mm
Leicht mit der Hand reißbar

Zum Abdichten, Packen, Spleißen, Reparieren und Fixieren.

Kategorie: Gewebeklebeband
Breite: 50 mm
Max. Temperatur: +60 °C
Herstellerfarbe: Silber
Typ: 9857015075
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gewebeklebeband
Temperaturbereich: +60 °C (max)
Länge (Tiefe): 50 m
Material (Details): PET Gewebe beschichtet
Hersteller-Nr.: 9857015075
EAN: 4009146446693

Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m silber, gewebe band, gewebe-klebeband silber, 4009146446693, SWG, 9857015075
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
340
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 24,32*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,22*
€ 50,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7644* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.