Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Reihe F1x4 Akkupack 4x Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 4.8V 750 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206278
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     A39030
EAN/GTIN:
     4042883268722
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Panasonic eneloop Reihe F1x4 Akkupack 4x Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 4.8V 750 mAh

Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Bis zu 2100 Ladezyklen
Inkl. Z-Lötfahne

Die eneloop erfüllt auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher. Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen Akkus ist die äußerst geringe Selbstentladung. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. Der Akku ist sofort einsetzbar, besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit, hat eine lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust, ist universell einsetzbar, günstig in der Anschaffung und schonend für die Umwelt.

Kategorie: Akkupack
Größe: Micro (AAA)
Zellen-Zahl: 4
Spannung: 4.8 V
Kapazität: 750 mAh
Technologie: NiMH
Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne
Breite: 10.5 mm
Höhe: 44.5 mm
Gewicht: 54 g
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 126872
Typ: eneloop Reihe F1x4
Wiederaufladbar: Ja
Länge (Tiefe): 42 mm
Produkt-Art: Akkupack
Hersteller-Nr.: 126872
EAN: 4042883268722

Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, akku-pack nimh mignon 4,8 volt, akku-packs nimh, akku packs, 4042883268722, Panasonic, 126872, eneloop Reihe F1x4, eneloop, eneloop Akkus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 17,69*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 30,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.