Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 223 8 50 67 Schlossschraube 8mm 50mm Vierkant DIN 603 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203887
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     223 8 50 67
EAN/GTIN:
     4009146535601
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
SWG 223 8 50 67 Schlossschraube 8mm 50mm Vierkant DIN 603 Stahl verzinkt 25St.

Mit Vierkantansatz und Schaft
Metrisches Regelgewinde
Mit Sechskantmutter

Kopfform: Vierkantkopf
Länge (Tiefe): 50 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Material: Stahl
DIN-Norm: DIN 603
Kategorie: Schlossschraube
Produkt-Art: Schlossschraube
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 25 St.
Antrieb: Vierkant
Hersteller-Nr.: 22385067
EAN: 4009146535601

Lieferumfang:

Schlossschraube DIN 603 8 x 50 mm (25 St.)

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 9,10*
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,11*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,05*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.