Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec ITP11 Digitales Einbaumessgerät Prozessanzeige ITP11 4 - 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AkYtec
AkYtec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910198065
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     ITP11
EAN/GTIN:
     4016138925340
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
AkYtec ITP11 Digitales Einbaumessgerät Prozessanzeige ITP11 4 - 20mA

Messen und Anzeigen des Normsignals 4-20 mA
Skalierung der Messwerte
Dämpfung des Messsignals
Berechnung der Quadratwurzel
Alarmanzeige für Werte außerhalb des eingestellten Messbereichs
Passwortschutz vor unbefugten Änderungen der Einstellungen
Einfache Lochmontage

Das ITP11 ist eine universell einsetzbare, mikroprozessorgesteuerte Anzeige zum Überwachen von industriellen Prozessen. Die angezeigten Messwerte lassen sich skalieren und es steht auch eine Funktion zur Berechnung der Quadratwurzel zur Verfügung. Das ITP11 ist für den Anschluss beliebiger Sensoren oder Messumformer mit 4-20 mA Ausgang ausgelegt. Es benötigt keine eigene Hilfsspannung, sondern wird direkt über den Messstrom versorgt. Es überzeugt durch seine minimalen, normierten Abmessungen und passt in eine 22,5-mm-Standardöffnung für Signallampen. Diese Einbauweise erlaubt eine bequeme und schnelle Montage sowie das Unterbringen von einer Vielzahl an Displays in einer Schaltschranktür oder auch auf einer Schalttafel.

Anzeige (Details): LED, 7-Segment-Anzeige
Typ: ITP11
Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Gewicht: 30 g
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Farbe: rot
Displaybeleuchtung: rot
Länge (Tiefe): 65 mm
Messbereich (max.): 20 mA
Messbereich (min.): 4 mA
Höhe: 48 mm
Zifferhöhe: 14 mm
Messkategorie: CAT I
Messfunktion: Strom DC
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Breite: 26 mm
Herstellerfarbe: Rot
Anzeige (Counts): 9999
Messbereich: 4 - 20 mA
Hersteller-Nr.: ITP11
EAN: 4016138925340
Eingangssignal: 4-20mA (2 Leiter)
Spannungsabfall: ? 4V
Genauigkeit: 0,2 % + 1 Digit
Betriebstemperatur: -30 bis +70 °C

Lieferumfang:

Befestigungsmutter · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: akYtec, ITP11, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,18*
€ 112,89*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 88,86*
€ 112,90*
Lager 1039
41
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 193,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.