Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik 7-Segment-Anzeige 12.7mm 3V Ziffernanzahl: 4 DE119TS-20/7,5 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display
Display
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195070
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE119TS-20/7,5
EAN/GTIN:
     4021087056878
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
7-Segment-Anzeige
Display Elektronik 7-Segment-Anzeige 12.7mm 3V Ziffernanzahl: 4 DE119TS-20/7,5 Tube

Treiber-Frequenz 30...100Hz · Stromverbrauch, max. 2,0µA/cm2 · Response Time, max. 450ms · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C bzw. -40...+90°C

Treiber-Frequenz 30...100Hz · Stromverbrauch, max. 2,0µA/cm2 · Response Time, max. 450ms · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C bzw. -40...+90°C

Kategorie: 7-Segment-Anzeige
Verpackungsart: Tube
Typ: DE119TS-20/7,5
Durchlassspannung U(F): 3 V
Zifferhöhe: 12.7 mm
Ziffernanzahl: 4
Produkt-Art: 7-Segment-Anzeige
Höhe: 30.5 mm
Breite: 50.8 mm
Hersteller-Nr.: DE119TS-20/7,5
EAN: 4021087056878

Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, 7 segment anzeige, 4021087056878, Display Elektronik, DE119TS-20/7, 5, led anzeige, LED-Display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,51*
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,53*
1 Tag
200
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 4,89*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.