Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung 94,0cm (37") - 177,8cm (70") Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194044
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4930872
EAN/GTIN:
     4016138927191
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional TV-Wandhalterung 94,0cm (37") - 177,8cm (70") Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar

Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")
Tragkraft (max.) 40 kg (getestet mit vierfachen Maximalgewicht)
Erlaubt es, Ihren TV nach links und rechts bis zu 90° zu schwenken
Durch die nachträgliche Rotation bringen Sie Ihren TV exakt in Ihre gewünschte Fernsehposition

Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Die SpeaKa Universal Wandhalterung für Flat-TV's ist sowohl neig- als auch schwenkbar für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank genormten VESA-Lochabständen ist Sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume und andere Gewerbeanwendungen.
Ausziehbar dank Rohr-in-Rohr-System
Die Halterung kann direkt bis zu 68 cm ausgezogen werden -ganz ohne zusätzliche Schwenkarme. Dies ist möglich durch das innovative Rohr-in-Rohr-System. Schieben Sie die Ihren Flachbildschirm so weit aus der Halterung wie Sie diesen benötigen. Durch das integrierte Kugellager ist das ein- und ausziehen des TV's einfach und kinderleicht.
Sicher an der Wand montiert
Die stabile Stahl-Konstruktion gewährleistet eine sichere Montage an der Wand. Dabei können selbst große TV's bis zu einer Größe bis 178 cm (70“) Bilddiagonale bei einem Maximal-Gewicht von bis zu 40 kg montiert werden.
Geringer Wandabstand
Mit nur 4,5 cm Wandabstand trotz Neigefunktion lassen sich neue superflache TV-Geräte nahezu direkt an der Wand montieren.

Schnelle und einfache Montage
Integrierte Wasserwaage
Dekorative Abdeckung verbirgt Montage- und Befestigungsmaterial
Eingebaute Niveauregulierung sorgt für eine perfekte Positionierung

Gewicht: 6 kg
Produkt-Art: TV-Wandhalterung
Passend für Display-Größen: 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")
Material (Details): Stahl, Aluminium
Länge (Tiefe): 680 mm
Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar + Rotierbar
Besonderheiten: Ausziehbar
Höhe: 400 mm
Breite: 648 mm
Max. Tragkraft: 40 kg
Gasdruck-Technik: Nein
VESA-Norm: 200 x 200 mm + 300 x 300 mm + 400 x 200 mm + 400 x 400 mm + 600 x 400 mm
Rotation: 6 °
Neigbereich (unten): -12 °
Neigbereich (oben): +8 °
Schwenkbereich (links): 90 °
Schwenkbereich (rechts): 90 °
Wandabstand (min.): 4.5 cm
Wandabstand (max.): 68 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Tragkraft-Kategorie: 30.1 kg - 50 kg
Passend für Displaygröße: 94,0 cm (37") + 99,1 cm (39") + 96,5 cm (38") + 101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3 cm (45") + 116,8 cm (46") + 119,4 cm (47") + 121,9 cm (48") + 124,5 cm (49") + 127,0 cm (50") + 129,5 cm (51") + 132,1 cm (52") + 134,6 cm (53") + 137,2 cm (54") + 139,7 cm (55") + 142,2 cm (56") + 144,8 cm (57") + 147,3 cm (58") + 149,9 cm (59") + 152,4 cm (60") + 154,9 cm (61") + 157,5 cm (62") + 160,0 cm (63") + 162,6 cm (64") + 165,1 cm (65") + 167,6 cm (66") + 170,2 cm (67") + 172,7 cm (68") + 175,3 cm (69") + 177,8 cm (70")
Halter-Art: TV-Wandhalterung
Hersteller-Nr.: SP-4930872
EAN: 4016138927191

Lieferumfang:

TV-Wandhalterung + 2x Befestigungsarme + 2x Wandverkleidung + 4x Schraube M4x14 + 4x Schraube M6x14 + 4x Schraube M6x30 + 4x Schraube M8x20 + 4x Schraube M8x30 + 4x Unibversal-Beilagscheibe M-F + 8x Abstandshalter (klein) + 4x Abstandshalter (groß) + 3x Schraube W-A + 3x Dübel + 1x Beilagscheiben + 1x Schraubenschlüssel + 1x Innensechskantschlüssel + Montageanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, SpeaKa Professional, SP-4930872, speaka tv halter, speaka professional tv halter, speaka tv wandhalterung, speaka professional tv halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
418
Frei Haus
ab € 40,96*
€ 55,64*
€ 4,00*
ab € 41,53*
€ 57,39*
€ 3,50*
ab € 59,62*
€ 78,80*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 110,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.