Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung 33,0cm (13") - 68,6cm (27") Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194039
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4930876
EAN/GTIN:
     4016138927184
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional TV-Wandhalterung 33,0cm (13") - 68,6cm (27") Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar

Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")
Tragkraft (max.) 15 kg
Mit Sicherungsbolzen für sorgenfreie Montage
Halterung ist sekundenschnell eingeklappt und kann sich nicht mehr lösen
Ideal zur Montage im Wohnwagen

Dieser Wandhalter bietet dank 2 Drehpunkten sowie der Schwenk- und Neigungsmöglichkeit eine optimale Betrachtungsposition. Durch die Teleskop-Funktion lassen sich Sehabstände zwischen 8,8 und 40,8 cm zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Somit ist der Flachbildschirm jederzeit in Sekundenschnelle in Idealposition gebracht.
Unerschütterliche Aufbewahrung durch Sicherungsbolzen
Dank des Sicherungsbolzens, den Sie neben der Halterung zusätzlich montieren können, haben Sie die Möglichkeit die eingeklappte Halterung sicher und sauber zu verstauen. So brauchen Sie z.B. in einem Wohnwagen keine Sorge mehr haben, dass Ihr TV während der Fahrt hin- und her schwenkt, sich löst und herunterfällt. So machen Sie das Fernsehen beim Camping angenehm und sicher zugleich.
Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

360° Rotation ermöglicht Hoch-und Querformatmontage
Integriertes Kabelmanagement verbirgt Strom- und Anschlusskabel

Produkt-Art: TV-Wandhalterung
Passend für Display-Größen: 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")
Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar + Rotierbar
Besonderheiten: Ausziehbar + Mit Verriegelungsmechanismus
Max. Tragkraft: 15 kg
Gasdruck-Technik: Nein
VESA-Norm: 75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Rotation: 360 °
Neigbereich (unten): -15 °
Neigbereich (oben): +15 °
Schwenkbereich (links): 90 °
Schwenkbereich (rechts): 90 °
Wandabstand (min.): 8.8 cm
Wandabstand (max.): 40.8 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Halter-Art: TV-Wandhalterung
Passend für Displaygröße: 33,0 cm (13") + 33,8 cm (13,3") + 35,6 cm (14") + 38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 cm (16") + 43,2 cm (17") + 45,7 cm (18") + 48,3 cm (19") + 50,8 cm (20") + 54,6 cm (21,5") + 55,9 cm (22") + 58,4 cm (23") + 59,9 cm (23,6") + 61,0 cm (24") + 63,5 cm (25") + 66,0 cm (26") + 68,6 cm (27")
Tragkraft-Kategorie: 0 kg - 15 kg
Hersteller-Nr.: SP-4930876
EAN: 4016138927184

Lieferumfang:

Monitor-Wandhalterung + VESA-Platte + Sicherungsbolzen + 4x Schraube M4x14 + 4x Schraube M5x14 + 4x Beilagscheibe D5 + 5x Schraube ST5.5x50 + Montageanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
302
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 33,68*
€ 4,00*
ab € 24,85*
€ 35,11*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 49,36*
€ 66,08*
€ 3,50*
ab € 51,89*
€ 69,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.