Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SHB-200 4 Port USB 3.2 Gen 1-Umschalter + Hub (USB 3.0) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193328
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4474114
EAN/GTIN:
     4064161032535
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
usb switch 2 pc
usb switch
Renkforce RF-SHB-200 4 Port USB 3.2 Gen 1-Umschalter + Hub (USB 3.0) Schwarz

4 USB-Geräte (z.B. Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Kartenleser, Flash-Laufwerk) mit zwei Computern gemeinsam nutzen
Per Knopfdruck ganz einfach zwischen den 2 Computern wechseln
Zusätzliche Stromversorgung mit optionalem USB-Netzteil möglich - Ermöglicht die Nutzung von Geräten mit höherem Strombedarf am Hub
Plug & Play - Keine Treiberinstallation notwendig

Für flexibles Arbeiten per Knopfdruck, weil ständiges Umstecken Zeit und Nerven kostet: Der 4-Port-USB-Sharing-Switch von Renkforce ermöglicht die Nutzung von vier USB-3.0-Peripheriegeräten an zwei Computern.
Per Knopfdruck hin- und herschalten
Das heißt: Zwei PCs erhalten gemeinsamen Zugriff auf vier USB-Geräte, ohne dass ständig Kabel ausgetauscht oder die Software für die Netzwerkfreigabe neu eingerichtet werden muss. Sobald die Geräte angeschlossen sind, kann zwischen den beiden Computern ganz einfach per Knopfdruck hin- und hergeschaltet werden. Welcher der beiden Computer gerade aktiv ist, wird über eine LED-Leuchtanzeige angezeigt.

Ideal für die gemeinsame Nutzung von 4 USB-Geräten an 2 Computern oder Notebooks
Keine Treiber notwendig - Geeignet für Windows® 10/8/8.1/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux und Chrome OS notwendig
Separater Mikro-USB-Anschluss für optionale Stromversorgung - Ideal, falls Geräte am Hub betrieben werden sollen, die einen höheren Strombedarf haben.

Gewicht: 60 g
Kategorie: USB 3.2 Gen 1-Umschalter + Hub (USB 3.0)
Anzahl umschaltbarer PCs: 2
Länge (Tiefe): 53 mm
Anzahl Eingänge: 2 x
Höhe: 16 mm
Schnittstellen (Eingang): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Breite: 104.7 mm
Anzahl Ausgänge: 4 x
Schnittstellen (Ausgang): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Umschaltfunktion: Taste
Stromversorgung: über USB
Herstellerfarbe: Schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1-Umschalter + Hub (USB 3.0)
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: RF-4474114
EAN: 4064161032535

Lieferumfang:

USB PC-Umschalter
2x USB-Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: renkforce usb switch, Renkforce, RF-4474114, RF-SHB-200, USB Umschalter, USB-Umschalter, USB umschalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,82*
€ 46,38*
2 Tage
482
Frei Haus
ab € 33,47*
€ 46,40*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 48,51*
€ 65,86*
€ 3,50*
ab € 51,05*
€ 69,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.