Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOB 300K100XL+C EOB 300K100XL+C Paketwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 300kg Ablesbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192938
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB 300K100XL+C
EAN/GTIN:
     4045761233959
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Kern EOB 300K100XL+C EOB 300K100XL+C Paketwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 300kg Ablesbarkeit

Der Bestseller unter den Paket- und Veterinärwaagen, auch mit XL-Plattform, jetzt mit höherer Auflösung

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung - Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts,- serienmäßig - Tierwägeprogramm: Wenn sich das Tier während des Wiegens bewegt, wird mit der HOLD-Taste ein stabiler Mittelwert gebildet. Dieser Wert bleibt so lange eingefroren, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird

Wägebereich (max.): 300 kg
Herstellerfarbe: Silber
Spannungs-Versorgung (Details): 110 - 230 V/AC, 9 V
Gewicht: 19.5 kg
Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Farbe: grau
Höhe: 100 mm
Reproduzierbarkeit: 100 g
Produkt-Art: Paketwaage
Länge (Tiefe): 1142 mm
Wägeplatte (Breite): 945 mm
Material Wiege-Platte: Edelstahl
Besonderheiten: Kalibrierbar
Breite: 614 mm
Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
Typ: EOB 300K100XL+C
Wägeplatte (Länge): 505 mm
Kategorie: Paketwaage
Ablesbarkeit: 100 g
Hersteller-Nr.: EOB300K100XL+C
EAN: 4045761233959

Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, 4045761233959, 4045761124776, Kern, EOB 300K100XL+C, 153-3289
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 862,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,97*
€ 1.112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,46*
€ 1.082,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,07*
€ 1.055,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,34*
€ 1.038,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,00*
€ 1.025,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.