Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kemet R82DC4100AA60K+ Polyester-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 63V 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 5 x 10 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192512
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC4100AA60K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Kemet R82DC4100AA60K+ Polyester-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 63V 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 5 x 10 1St./Pack

Kategorie: Polyester-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1 µF
Nennspannung: 63 V
Dielektrikum: Pölyäthylenterephthalat-Folie
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Draht
Breite: 5
Höhe: 10
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Polyester-Kondensator
Typ: R82DC4100AA60K+
Länge (Tiefe): 7.2
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Hersteller-Nr.: R82DC4100AA60K
EAN: - - - - - -

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,099*
€ 0,2985*
2 Tage
639
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
1 Tag
7329
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,613*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 7,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.