Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Einstichthermometer UKT-100 Messbereich Temperatur -40 bis 280°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191946
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     UKT-100
EAN/GTIN:
     4016138928587
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
VOLTCRAFT Einstichthermometer UKT-100 Messbereich Temperatur -40 bis 280°C

Einstich-Messung
Berührungslose IR-Messung
Integrierte LED-Taschenlampe
IP65 Staub- und Strahlwasserdicht

Das Küchenthermometer beinhaltet drei Geräte in einem und eignet sich ideal für sämtliche Temperaturmessungen für Küche, Haushalt und Hobbywerkstatt. Der Edelstahl-Einstichfühler kann platzsparend eingeklappt werden und verhindert so auch die Verletzungsgefahr. Mit dem IR-Thermometer können Oberflächentemperaturen berührungslos erfasst werden, wobei der Einstichfühler die Kerntemperatur misst.

Ausklappbarer Einstichfühler · Zuschaltbare LED-Beleuchtung · LC-Display · Automatische Abschaltung · °C/°F-Umschaltung · High/Low-Temperaturalarme einstellbar.

Messrate: <500 m s
Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C
Messbereich Temperatur: -40 bis 280 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 1.5 %
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA)
Messbereich Temperatur (max.): 280 °C
Höhe: 140 mm
Messbereich Temperatur (min.): -40 °C
Auflösung: 0.1 °C
Produkt-Art: Einstichthermometer
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Besonderheiten: LED-Taschenlampe + Berührungslose IR-Messung + IP65
Fühler-Länge: 75 mm
Kategorie: Einstichthermometer
Breite: 38 mm
Temperaturbereich: -40 bis +280 °C
Gewicht: 50 g
Hersteller-Nr.: UKT-100
EAN: 4016138928587
Messbereich Einstichfühler: -40 bis +200 °C
IR Emissionsgrad: 0,95 fix
IR-Optik: 4:1

Lieferumfang:

Batterien · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,82*
€ 52,22*
2 Tage
195
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 52,23*
€ 3,50*
ab € 56,18*
€ 72,27*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 77,44*
€ 97,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.