Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektor SEN-Elektorkit 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektor
Elektor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191298
Hersteller:
     Elektor Verlag
Herst.-Nr.:
     SEN-Elektorkit
EAN/GTIN:
     7442105128150
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Bücher für Einplatinencomputer
Fachbuch Einplatinencomputer
Hall-Sensor
Elektor SEN-Elektorkit 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Arduino

Set aus Education Buch und 40 Sensoren
Buchautor Prof. Dr. Dogan
Ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene

Ideal für Einsteiger, Education und Fortgeschrittene !
Dieses englischsprachige Set ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Elektor Verlag und dem Elektronikhersteller Joy-iT.
Es umfasst ein 330 Seiten starkes Nachschlagewerk, welches von Prof. Dr. Dogan verfasst wurde. Hier werden ausführlich alle Sensoren und Aktoren beschrieben und Anwendungsbeispiele gegeben. Gerade für Einsteiger oder Schüler verdeutlichen viele Bilder die Anwendung.
Zu jeder Komponente werden detailierte Programmcodes für Raspberry und Arduino mitgeliefert.
Hierdurch können sofort auch ohne Vorkenntnisse direkt Ergebnisse erzielt werden.
Speziell für den Raspberry liegen dem Set ein Analog-Digital Konverter und ein Voltage Translator bei.
Sie können die Sensoren entweder fest verlöten oder auf ein Breadboard stecken, um an verschiedenen Schaltungen oder Experimenten zu arbeiten.

Kategorie: Sensorkit
Betriebsspannung min.: 3.3 V
Betriebsspannung max.: 5 V
Passend für: Raspberry Pi + Arduino
Hersteller-Nr.: SEN-Elektorkit
EAN: 7442105128150

Lieferumfang:

Buch + KY-001 Temperatur Sensor Modul · KY-002 Erschütterungs-Schalter Modul · KY-003 Hall Magnetfeld-Sensor Modul · KY-004 Taster-Modul · KY-005 Infrarot Transmitter Modul · KY-006 Passives Piezo-Buzzer Modul · KY-009 RGB LED SMD Modul · KY-010 Lichtschranken-Modul · KY-011 2-Farben [Rot+Grün] 5mm LED Modul · KY-012 Aktives Piezo-Buzzer Modul · KY-013 Temperatur-Sensor Modul· KY-015 Kombi-Sensor Temperatur+Feuchtigkeit · KY-016 RGB 5mm LED Modul · KY-017 Neigungsschalter Modul · KY-018 Fotowiderstand Modul · KY-019 5V Relais Modul · KY-020 Neigungs-Schalter Modul · KY-021 Mini Magnet Reed Modul · KY-022 Infrarot Receiver Modul · KY-023 Joystick Modul (XY-Achsen) · KY-024 Linear magnetic Hall Sensor · KY-025 Reed Modul · KY-026 Flamen-Sensor Modul · KY-027 Magic Light Cup Modul · KY-028 Temperatur Sensor Modul (Thermistor) · KY-029 2-Farben [Rot+Grün] 3mm LED Modul · KY-031 Klopf-Sensor Modul · KY-032 Hindernis Detektor Modul · KY-033 Tracking Sensor Mo

Weitere Suchbegriffe: Piezotaster, piezotaster rot, hall-sensor, 7442105128150, Elektor, SEN-Elektorkit, Joy-it, joy it
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,63*
€ 161,13*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 178,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.