Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB RT44 LED/10W-4000K,m.Schalter+St Bad-Wandleuchte 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190950
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     451174.002.1
EAN/GTIN:
     4051859080084
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
RZB RT44 LED/10W-4000K,m.Schalter+St Bad-Wandleuchte 10W

Zeitloses Design
Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem

Zeitloses Design · Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem · Hohe Schutzart IP44 für den Einsatz im Nassbereich · Basisleuchte mit 600 mm ideal geeignet für Spiegelmaß · Waagerechte und senkrechte Montage möglich · LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10) · Armatur Aluminium pulverbeschichtet · Endkappen Kunststoff · Diffusor aus Kunststoff opal · Mit Druckschalter · Mit Schutzkontakt-Steckdose · Steckdosenlast 16 A

Kategorie: Bad-Wandleuchte
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtstrom Gesamt: 970 lm
Schutzart: IP44
Länge (Tiefe): 721 mm
Breite: 55 mm
Schutzklasse: I
Produkt-Art: Bad-Wandleuchte
Leistung (Details): 10 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 87 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 451174.002.1
EAN: 4051859080084
Hersteller: RZB
Modell: 451174.002.1 (RT44 LED/10W-4000K,m.Schalter+St)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Stableuchte RT44 LED/10W-4000K,m.Schalter+St

Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Lichtleiste, Linienleuchte, Spiegelleuchte, Stablampe, Stableuchte, Steckdose Amerikanisch, spiegelleuchte rzb led, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, 4051859080084, RZB, 451174.002.1, RT44 LED/10W-4000K, m.Schalter+St, Kellerlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,24*
€ 173,96*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,19*
€ 180,11*
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 181,35*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,90*
€ 181,99*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 319,54*
€ 369,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,69*
€ 412,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.