| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910181944 Herst.-Nr.: 7TI02 EAN/GTIN: 4260174662220 |
| |
|
| | |
| Kunzer 1 Stück Turbo Igel mit einem Dorn 7TI02 1St. Endlich können Sie Lacke, Unterbodenschutz, Dichtungen und Rost von metallischen Oberflächen schnell, kostengünstig und ohne den Einsatz einer teuren Spezialmaschine entfernen. Der Turboigel wird mit einer Werkzeugaufnahme direkt auf einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer (mit Gewinde M 14x1,5, max. 3.500 U/min.) oder eine biegsame Welle montiert - und los geht’s. 7TI02 bestehend aus: 1 Stück Turbo-Igel und einem Dorn 7TI06 bestehend aus: 5 Stück Turbo-Igel und einem Dorn Inhalt: 1 St. Länge (Tiefe): 150 mm Breite: 25 mm Höhe: 150 mm Hersteller-Nr.: 7TI02 EAN: 4260174662220
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260174662220, Kunzer, 7TI02, Maschinenbürsten, Schleifbürst, rundbürsten |
| | |
| |