Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 5 Stück Turbo Igel im Kartonincl. 1 Dorn 7TI06 1 Set 6teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181939
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7TI06
EAN/GTIN:
     4260174662213
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste
Kunzer 5 Stück Turbo Igel im Kartonincl. 1 Dorn 7TI06 1 Set 6teilig

Endlich können Sie Lacke, Unterbodenschutz, Dichtungen und Rost von metallischen Oberflächen schnell, kostengünstig und ohne den Einsatz einer teuren Spezialmaschine entfernen.
Der Turboigel wird mit einer Werkzeugaufnahme direkt auf einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer (mit Gewinde M 14x1,5, max. 3.500 U/min.) oder eine biegsame Welle montiert - und los geht’s.
7TI02 bestehend aus:
1 Stück Turbo-Igel und einem Dorn
7TI06 bestehend aus:
5 Stück Turbo-Igel und einem Dorn

Inhalt: 1 Set
Länge (Tiefe): 125 mm
Breite: 130 mm
Höhe: 125 mm
Hersteller-Nr.: 7TI06
EAN: 4260174662213

Weitere Suchbegriffe: Kunzer, 7TI06, Maschinenbürsten, Schleifbürst, rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.