Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7DMS01 7DMS01 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 28 - 210 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181921
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7DMS01
EAN/GTIN:
     4260174662657
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Kunzer 7DMS01 7DMS01 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 28 - 210 Nm

- Umschaltbar
- Einstellbar von 28 – 210 Nm
- Länge: 460 mm

Kategorie: Drehmomentschlüssel
Besonderheiten: mit Umschaltknarre
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (min.): 28 Nm
Drehmoment (max.): 210 Nm
Länge (Tiefe): 490 mm
Produkt-Art: Drehmomentschlüssel
Hersteller-Nr.: 7DMS01
EAN: 4260174662657

Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 28-210nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, 4260174662657, Kunzer, 7DMS01, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.