Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7BEG01 Bremsentlüftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181889
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7BEG01
EAN/GTIN:
     4260174660677
Suchbegriffe:
4260174660677
Kunzer
7BEG01
Autowerkzeug
Kunzer 7BEG01 Bremsentlüftungsgerät

Mit diesem Gerät kann an Trommel- und Scheibenbremsen die Bremsflüssigkeit abgesaugt werden. Durch den Einsatz von Druckluft wird ein Vakuum erzeugt und das Bremssystem entlüftet. Das Gerät ist universell einsetzbar und eignet sich zur Einmann-Bedienung.
Der transparente Schlauch dient zur Sichtkontrolle.
Betriebsdruck: 6-8 bar

Inhalt: 1 St.
Höhe: 240 mm
Länge (Tiefe): 150 mm
Breite: 150 mm
Hersteller-Nr.: 7BEG01
EAN: 4260174660677

Weitere Suchbegriffe: Autowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.