Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Hensel EDKF 20 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181677
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591126881
EAN/GTIN:
     4012591126881
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m20
10er Pack Hensel EDKF 20 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm 1St./Pack

Einsteck-Kabelstutzen, orange, RAL 2003 für Vorprägungen M 20. Dichtbereich Ø 6-13 mm.

Kategorie: Kabeleinsteckstutzen
Ausführung: geschlossen
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP66
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 4012591126881
Typ: EDKF 20
Produkt-Art: Kabeleinsteckstutzen
Hersteller-Nr.: 4012591126881
EAN: 4012591126881
Dichtbereich: 6..13 mm
Für Wandstärke: 2..4 mm

Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, hensel kabeleinsteckstutzen, 4012591126881, Hensel, EDKF 20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4795*
€ 0,8495*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,85*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,85*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,96*
Lager 1039
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,39*
€ 17,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.