| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910181640 Herst.-Nr.: 200036814-00 EAN/GTIN: 4015739368143 |
| |
|
| | |
| Siedle 200036814-00 Gegensprechanlage Funktionsmodul Metallic-Silber Bus-Türlautsprecher-Modul für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Kategorie: Gegensprechanlage Komponente: Funktionsmodul Herstellerfarbe: Metallic-Silber Ausführung: Bus-Türlautsprecher-Modul Breite: 99 mm Höhe: 99 mm Länge (Tiefe): 35 mm Produkt-Art: Gegensprechanlage Hersteller-Nr.: 200036814-00 EAN: 4015739368143 Installationstechnik: Bus-System
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, türlautsprecher siedle, türlautsprecher, türsprechanlage bus-system, 4015739368143, Siedle, 200036814-00, BTLM 650-04 SM |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 152,53* | € 184,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,07* | € 185,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 157,54* | € 188,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 158,52* | € 190,60* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,58* | € 389,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|