Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Sechskant Gelenk-Steckschlüsseleinsatz-Set 6teilig 3/8" (10 mm) Produktabmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Sechskant
Außen-Sechskant
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181491
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7WT06
EAN/GTIN:
     4713654190909
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Außen-Sechskant Gelenk-Steckschlüsseleinsatz-Set 6teilig 3/8" (10 mm) Produktabmessung

Durch das Kardangelenk können insbesondere Zünd- u. Glühkerzen auch an beengten und schwer erreichbaren Stellen sicher ein- oder ausgeschraubt werden.
Die Kerze wird durch den integrierten Gummiring sicher gehalten.
SW 16 mm für VW-Benzinmotoren enthalten!
bestehend aus:
Maße in mmLänge in mm
875
975
1075
1275
1480
1680

Kategorie: Gelenk-Steckschlüsseleinsatz-Set
Antrieb: 3/8" (10 mm)
Abtrieb: Außen-Sechskant
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Gelenk-Steckschlüsseleinsatz-Set
Hersteller-Nr.: 7WT06
EAN: 4713654190909

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.