Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer FK SET 256 Standard Flachsicherung, Mini Flachsicherung, Maxi Flachsicherung 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 30A Braun, Rot, Blau 256teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181485
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     FK SET 256
EAN/GTIN:
     4260174663722
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kunzer FK SET 256 Standard Flachsicherung, Mini Flachsicherung, Maxi Flachsicherung 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 30A Braun, Rot, Blau 256teilig

Inkl. Funktionstester

Mit diesem Werkstattsortiment können alle gängigen Sicherungen im Bedarfsfall ersetzt werden. Zusätzlich enthält das SET noch einen Funktionstester für die FK-Sicherungen mit integrierter Zange.

Herstellerfarbe: Braun + Rot + Blau + Gelb + Grün
Inhalt: 1 Set
Kategorie: Standard Flachsicherung + Mini Flachsicherung + Maxi Flachsicherung
Nennspannung: 12 + 24 + 32 V
Nennstrom: 7.5 + 10 + 15 + 20 + 30 A
Breite: 180 mm
Höhe: 45 mm
Farbe: braun + rot + blau + gelb + grün
Länge (Tiefe): 255 mm
Produkt-Art: Standard Flachsicherung
Hersteller-Nr.: FKSET256
EAN: 4260174663722

Lieferumfang:

Je 25 Srück FK 1: 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A · Je 25 Srück FK 2: 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A · 5 Stück FK 3: 30A · Funktionstester

Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 7,5 a, auto sicherung, Kunzer, FK SET 256, auto hifi sicherung 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.