Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7EP28 Außen-Sechsrund (TX) Steckschlüsseleinsatz-Set 28teilig 3/8" (10 mm), 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181365
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7EP28
EAN/GTIN:
     4713654191050
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Kunzer 7EP28 Außen-Sechsrund (TX) Steckschlüsseleinsatz-Set 28teilig 3/8" (10 mm), 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.5 mm)

für E-Profil 28-teilig, im Koffer, CHROM-VANADIUM
bestehend aus:
- 1/4“ : E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11
- 3/8“ : E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20
- 1/2“ : E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz-Set
Antrieb: 3/8" (10 mm) + 1/4" (6.3 mm) + 1/2" (12.5 mm)
Abtrieb: Außen-Sechsrund (TX)
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz-Set
Hersteller-Nr.: 7EP28
EAN: 4713654191050

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.