| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910181323 Herst.-Nr.: 4012591132943 EAN/GTIN: 4012591132943 |
| |
|
| | |
| Hensel DK MB 2 Mastbefestigung (B x H) 83mm x 43mm 1St. Befestigungsset für Rohr- oder Mastbefestigung von Kabelabzweigkästen. Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm. Kategorie: Mastbefestigung Breite: 83 mm Höhe: 43 mm Inhalt: 1 St. Typ: DK MB 2 Produkt-Art: Mastbefestigung Hersteller-Nr.: 4012591132943 EAN: 4012591132943 Tiefe: 17 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mastbefestigung, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, hensel mastbefestigung, schlauchschelle mit schlitzschraube, 4012591132943, Hensel, DK MB 2 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 23,19* | € 30,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,88* | € 31,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,57* | € 32,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,66* | € 32,40* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,05* | € 78,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|