Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7FCZ01 Federbandschellenzange 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181314
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7FCZ01
EAN/GTIN:
     4260174662787
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
Kunzer 7FCZ01 Federbandschellenzange 120mm

Zum Lösen und Montieren kleiner Standard-Federbandschellen und Raumsparschellen. Überwiegend bei Kraftstoffleitungen.
- Selbstöffnend
- Federunterstützt.
- Abstand der Spannbackenenden: 18 mm – 28 mm
- Universelle Anwendung

Kategorie: Federbandschellenzange
Schellendurchmesser (min.): 18 mm
Schellendurchmesser (max.): 28 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Federbandschellenzange
Hersteller-Nr.: 7FCZ01
EAN: 4260174662787

Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzange kunzer, schlauchklemmenzange, 4260174662787, Kunzer, 7FCZ01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.