Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7SKZ03 Schlauchklemmenzangen-Set 110mm 3teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181191
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7SKZ03
EAN/GTIN:
     4260174663043
Suchbegriffe:
Kunzer
7SKZ03
Kunzer 7SKZ03 Schlauchklemmenzangen-Set 110mm 3teilig

- Schnell und einfach mit einer Hand zu bedienen
- Hergestellt aus dauerhaftem, glasfaserverstärktem und nicht leitendem Polyamid
- Signalfarbe rot, damit die Zangen im Motorraum nicht vergessen werden
- Die abgerundeten Backen verhindern das Beschädigen von Schläuchen
- Abrutschsicher, mit Arretierung
Größen Ø in mm:
Groß:22-60
Mittel: 22-42
Klein: 11-19

Kategorie: Schlauchklemmenzangen-Set
Schellendurchmesser (min.): 11 mm
Schellendurchmesser (max.): 60 mm
Material: Polyamid
Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt
Länge (Tiefe): 110 mm
Produkt-Art: Schlauchklemmenzangen-Set
Hersteller-Nr.: 7SKZ03
EAN: 4260174663043

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.